マルマン
マルマンの 図工/美術/画材/書道
マルマンの スケッチブック/紙
マルマンの スケッチブック
クロッキーバインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52345293
品番
F214
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
マルマン定番クロッキーシリーズ「CROQUIS」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダー。クロッキー紙リーフ付きで、すぐに描きはじめることができます。
サイズ
A4
仕様
クロッキーリーフ10枚
穴数
30穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
312×230×15
リング内径(Φmm)
9
収納枚数(枚)
(標準)約60枚 (クロッキーリーフを入れた場合)