マルマン
マルマンの 図工/美術/画材/書道
マルマンの スケッチブック/紙
マルマンの スケッチブック
クロッキーバインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A5
注文コード
52345318
品番
F216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マルマン定番クロッキーシリーズ「CROQUIS」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダー。クロッキー紙リーフ付きで、すぐに描きはじめることができます。
サイズ
A5
仕様
クロッキーリーフ10枚
穴数
20穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
224×167×15
リング内径(Φmm)
9
収納枚数(枚)
(標準)約60枚(クロッキーリーフを入れた場合)