クロッキーバインダーミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52345327 品番FM217
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

マルマン定番クロッキーシリーズ「CROQUIS」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダーです。

仕様クロッキーリーフ10枚 穴数5穴 寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×149×15 リング内径(Φmm)10 収納枚数(枚)(標準)約60枚 (クロッキーリーフを入れた場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする