河村電器産業
産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-B-1
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52346053
品番
PVHY-06B-1
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級
IP55
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
寸法(mm)
565×600×200
質量(kg)
31.2
出力
MCB
定格電圧(V)
DC500
定格出力電流(A)
60
入力電圧(V)
最大DC750
板厚(mm)
ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5
入力
直流開閉器10A×6回路
使用場所
屋外用 露出形