太陽光発電住宅用接続箱 PVL

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52346534 品番 PVL-06V
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
縦(mm)250 横(mm)350 深さ(mm)100 質量(kg)4.7 定格出力電流(A)60 板厚(mm)本体1.2、カバー1.2 仕様太陽光発電用接続箱、開閉器×6+ダイオード×6+サージアブソーバ×6+出力端子 ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類ホーム分電盤 定格電圧(V)DC300 保護等級IP44 定格入力電流(A)10(1回路あたり) 使用場所屋内・屋外兼用、露出形 分岐回路数6 スイッチ形番TK 10L 分岐ブレーカ容量2P10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする