河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
産業用直流集電箱 PVS-A
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
3
縦(mm)
915
横(mm)
600
注文コード
52346638
品番
PVS10-03A
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・縦・横
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
縦(mm)
915
横(mm)
600
深さ(mm)
200
質量(kg)
51
出力
端子台400A
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
定格電圧(V)
DC500
入力電圧(V)
最大DC750
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6
入力
直流遮断器100A
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
保護等級
IP55
使用キャビネット
JO
使用場所
屋外用、露出形
分岐回路数
3
分岐ブレーカ容量
MCB3P100A