DBK
DBKの 筆記用具
DBKの 鉛筆
DBKの 鉛筆削り
電動鉛筆削りS-02
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52346894
品番
43725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DCモーター省エネ静音
色
青
材質
本体:ABS クズケース:PS
容量(mL)
【クズケース】約98
質量(g)
740(包装資材含む)
電源(V)
交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
30
コード長さ(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×115×100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52346894
43725
53746894
43725
電動えんぴつけずり S-02
デビカ
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました