河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
産業用直流集電箱 PVS-M
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
4
分岐ブレーカ容量
MCB3P225AF175AT
注文コード
52347067
品番
PVS17-04M
参考基準価格(税別)
¥1,030,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・分岐ブレーカ容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
縦(mm)
1841
横(mm)
1200
深さ(mm)
350
質量(kg)
260
入力
直流遮断器175A
分岐回路数
4
分岐ブレーカ容量
MCB3P225AF175AT
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
出力
端子台800A
定格電圧(V)
DC1000
入力電圧(V)
最大DC1000
板厚(mm)
本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2
保護等級
IP44
使用キャビネット
JO
使用場所
屋外用、自立形