ベロス
ベロスの 文房具
ベロスの クリップ/リング
ベロスの クリップ
メダマクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
52347323
品番
CS-1
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
取っ手部分をフックに掛ければ吊り下げ収納もできる
サイズ
大
材質
鉄、ハガネ線 ニッケルメッキ
寸法(mm)
52×65×36
色
シルバー
枚数
紙綴枚数(コピー用紙)約150枚
繰り返し・詰め替え
対応