SPVH-04B-1 産業用接続箱10Aタイプ PVH-B-1 河村電器産業 52347383

産業用接続箱10Aタイプ PVH-B-1

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個保護等級IP55注文コード52347383品番SPVH-04B-1
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
保護等級IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)仕様ステンレス製寸法(mm)445×450×200質量(kg)20.5出力MCB定格電圧(V)DC500定格出力電流(A)40入力電圧(V)最大DC750板厚(mm)ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5入力直流開閉器10A×4回路使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする