ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ゼムクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(170本)
注文コード
52347646
品番
TM-60-3
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥
51
¥
56
税込
サイズ
小
材質
硬鉄線
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
全長(mm)
23
色
シルバー(ニッケルメッキ)
繰り返し・詰め替え
対応