河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
接地端子盤 ET・ETO
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52348817
品番
ETO2
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
接地抵抗値が測定できるよう、測定端子(P・C)付き
取付方式
その他
結線方式
ネジ
使用キャビネット
POG
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
使用場所
屋外用 露出形
質量(kg)
14
種別
屋外用 接地端子×2 測定端子付
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
415×450×120
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
保護等級
IP55