河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
接地端子盤 TR
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52348826
品番
TR1R
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
屋外鉄板製タンクローリー用
取付方式
その他
結線方式
ネジ
使用キャビネット
SO
使用ハンドル
B-60(笹形ハンドル)
使用場所
屋外用 露出形
質量(kg)
4.0
種別
鉄板製屋外用 タンクローリー用接地端子×1
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
320×150×120
板厚(mm)
本体1.2、扉1.6、屋根1.2
保護等級
IP23
定格電圧(V)
AC・DC600
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
320×150×120
接続可能電線(mm
2
)
100