河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
接地端子盤 TR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52348914
品番
TR2R
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
屋外鉄板製タンクローリー用
取付方式
その他
結線方式
ネジ
使用キャビネット
SPNO
使用ハンドル
-
使用場所
屋外用 露出形
質量(kg)
2.0
種別
樹脂製屋外用 タンクローリー用接地端子×1
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
寸法(mm)
300×200×140
保護等級
IP33
定格電圧(V)
AC・DC600
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
300×200×140
接続可能電線(mm
2
)
100