河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
主開閉器盤 SNKO
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
3
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
縦(mm)
915
注文コード
52351127
品番
SNKO103NK
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
縦(mm)
915
横(mm)
500
深さ(mm)
160
質量(kg)
31
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
保護等級
IP55
使用キャビネット
POG
端子
3P200A
使用場所
屋外用、露出形
分岐回路数
3
スイッチ形番
NB 103-100
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ容量
MCB3P100A