M300-2PDR ラッションペン 寺西化学 52351128

ラッションペン

(20件のレビュー)
内容量1組(2本)
インク色黒・赤(各1本ずつ)
内容量1組(2本)注文コード52351128品番M300-2PDR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

軽く、細く、良くかけます。
水性インキですので、紙に書いて裏うつりが少ない。
水性インキですが、黒、青は乾いたら水に流れにくい特性があります。

用途
事務用に、宛名書きに、イラストに、色鉛筆代わりに。
インク色黒・赤(各1本ずつ)商品タイプ使い切り本体線幅(mm)0.4~0.6タイプシングルインク水性インキアズワン品番64-5283-62線の太さ細字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08702382
2024-04-12
用途: 事務作業
卸売・小売業

今回は黒を購入しましたが
黒以外にも色々なカラーがあります。
他のカラーも持っています。
とても書きやすくてペンの太さが
私には丁度いいのです
価格も安くていいですね

対象商品 : 08702382
2023-01-13
用途: 伝票整理など多岐
ジーケーサービス

何十年も愛されているベストセラーなので、それだけ品質がいいと言う証明ですね!
見た目も昔から変わらず気に入っています。
残念なことに最近ではあまり店頭に売られてないので、モノタロウさんで購入しています。
寺西化学のラッションペンは事務所用、ぺんてるのサインペンはキャップがポケットに掛けられるので持ち運び用と、それぞれを使い分けてます。

対象商品 : 36842687
2023-03-02
用途: 定番商品
医療・福祉・介護関連業

「黄色」が欲しかったのですが、他のサイトでは扱いがなかったりしました。さすがモノタロウさんにはありました。

対象商品 : 08702407
2023-02-03
用途: 学校の事務作業
教育・研究機関

発色が良く,持ちやすくて長時間使うのにとても便利でした。

対象商品 : 24115263
2021-10-15
用途: イラストレーター業
サービス業

価格が安く、入手しやすく、安定した品質を持ち、使用感の良い水性ペンです。
一本百円程のサインペンの中では世界最高の商品ではないでしょうか。

対象商品 : 24115272
2020-07-23
用途: 入力したリストの照合作業

赤のラッションペンは、入力作業などの、チェック作業に用いています。書きやすく、目立つため、重要項目を記載するなどの事務作業にも、以前より使用しています。

対象商品 : 08702391
2019-06-08
用途: 社内連絡の、指示書類、図面等
三ツ葉商会製造業

長年愛用していますが、相変わらずの、安定した書き心地、各色の発色の良さ、それに加えこの低価格、何より裏写りしないので、心配なく使える所が、この商品の最大の魅力だと思います。ロングセラーなのも、頷けます。

対象商品 : 08702391
2018-05-27
用途: テストの採点
製造業

自分が子供のことから使い慣れているし、裏写りしなくて使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする