スライドバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52351173 品番 F3185ミト
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63

スライドバーの両端がR形状だから出し入れがスムーズ。

サイズA4 材質ポリアセタール 収納枚数20 背幅(mm)7 縦(mm)300 横(mm)13 グリーン購入法適合
注意
※表紙は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52351137
2024-08-31
用途:
資料の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

スライドバーが、壊れて探した所、一本から購入できて良かったです。物は間違いない物でした。

対象商品:
52351155
2022-06-23
用途:
飲食店メニュー

固さ、厚み、使い勝手が良いです。
納品が早くとても助かりました。

対象商品:
01239787
2020-11-20
用途:
手作りカレンダー(壁掛け用)
医療・福祉・介護関連業

施設内居室用の壁掛けカレンダー作成に良いのではないかと思って注文しました。A3を6枚ひとまとめにして綴ってみましたが、スライドしやすく、細い紙紐を通して壁掛けにするのにちょうどいい感じでした。セット割引があって発送もすぐに対応してもらえたのですごくよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする