河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
動力分電盤 E01
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
2
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52351565
品番
E01N02RWNK
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小回路対応コンパクトタイプ
縦(mm)
600
横(mm)
500
深さ(mm)
160
質量(kg)
20
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
ELB3P100A
分岐ブレーカ容量
MCB3P50AF50A
分岐スペース数
0