ニーモシネ ノートパッド&ホルダー ウィズ5ポケッツ A4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52351679 品番HN187FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「書くこと、考えることが仕事を創造的にする」をコンセプトにしたニーモシネブランドです。特殊5mm方眼罫ノートパッド+専用ホルダー。5つのファイリングポケットが機能的で便利です。

サイズA4 仕様HN187(5mm方眼ノートパッド),ファイリングポケット5つ、ゴムバンド、ペンスペース付き 材質PP樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)327×240×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする