【名入れ】プチネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52353325 品番 XL-P2/MO
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

身につけられるプチサイズ。
どこでもサッとなつ印!携帯に便利なストラップ付き。
ネーム印のプチサイズです。印面キャップは、はずれにくいロック式で安心です。
[印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色
クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。

ペールピンク 対応オプション補充インキ:XLR-20N オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※メールオーダーまたは、別注品(H0〜+消費税)でのお取り扱いができます。
※パソコンサイトでのお申し込みの場合、さらにたくさんの配列見本をご紹介しています。
※パソコンサイトでのお申し込みの場合のみ、入力画面で印影イメージを確認することができます。
※ひらがな、カタカナ、アルファベットでも作成できます。
※書体や画数によって文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
※ネーム印は補充なしで約3000回捺すことができます。(メーカー試験データによる)
※ネーム印のみの作成はできません。
※ネームペン用ネーム(X-GPS)は装着できません。
※印鑑証明には使用しないでください。
※商品の色は、実際の色とは異なります。
※印面作成費・送料は価格に含まれております。
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。
ハガキでお申し込み頂いた場合には楷書体。
WEB環境よりお申し込みいただいた場合は、さらにたくさんの書体がお選びいただけます。
パソコンでお申し込みの場合のみ、入力画面で印影イメージを確認することができます。書体や画数によって文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする