ホルダー消しゴム モノワン(パック入り)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52353343 品番 JCB-111B
販売期限:2026年02月27日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

普通の消しゴム感覚で手早く扱えるショートタイプのホルダー消しゴム高性能中細消しゴムで、A罫・B罫ノートの1文字から効率よく消せます。
6.7mm径消しゴムの繰り出しを握ったまま微調整できる「フロント回転繰り出し式」軸一体成型の「大型エラストマーグリップ」だから滑らずしっかり握れます。
本体:EH-SSM・替え消しゴム:ER-SSM

ブルー 質量(g)9 材質(本体)ポリカーボネート樹脂、(グリップ)エラストマー、(消しゴム)PVC 寸法(mm)(消しゴム)Φ6.7 タイプ本体 本体寸法(mm)15×75 替え消しゴムER-SSM 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使い終わったら消しゴムをホルダーに収納してください。
※字消し以外の用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする