SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 筆記用具
SONIC(ソニック)[文具]の 鉛筆
SONIC(ソニック)[文具]の 鉛筆削り
ラチェッタ ハンディ鉛筆削り 芯先調整機能付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青
注文コード
52353623
品番
SK-812-B
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
2段階の芯先調整機能
色
青
材質
本体=ABS
主要材質
本体=ABS
機能
ラチェット式削り
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ラチェット機構を採用したハンディ鉛筆削り「ラチェッタ」シリーズ
参考になった