ラチェッタ ハンディ鉛筆削り 芯先調整機能付

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52353639 品番SK-812-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2段階の芯先調整機能

材質本体=ABS 主要材質本体=ABS 機能ラチェット式削り 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ラチェット機構を採用したハンディ鉛筆削り「ラチェッタ」シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする