ベロス
ベロスの 文房具
ベロスの クリップ/リング
ベロスの クリップ
ワイヤー大Wクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
52353779
品番
WDCP-14SV
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
挟んだところも見える。
目立ちにくいクリッピング。
材質
ハガネ線 、メッキ加工
寸法(mm)
57×34×12
色
シルバー
サイズ
大
繰り返し・詰め替え
対応