曜日別特売
F020-52 ファイルノート クルフィット マルマン 52353858

F020-52 ファイルノート クルフィット マルマン 52353858
F020-52 ファイルノート クルフィット マルマン 52353858
F020-52 ファイルノート クルフィット マルマン 52353858

ファイルノート クルフィット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズB5L
穴数26穴
ブルー
収納枚数(枚)(標準)約60枚
内容量1冊注文コード52353858品番F020-52
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

手にやわらかフィット。
気軽に使えて持ち運びにも便利。
様々なシーンにフィットするバインダーです。
流行のスモーキーカラー。スタンダードなB5サイズ。
片手で簡単に開くことができるプラスチックバインダー。
手にフィットして持ちやすい薄くやわらかい表紙素材。

サイズB5Lブルー収納枚数(枚)(標準)約60枚穴数26穴仕様ルーズリーフ10枚寸法(縦×横×厚さ)(mm)272×196×15リング内径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする