マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの メモ帳
メモ セプトクルール 方眼紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
グリーン
注文コード
52353955
品番
N577B-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
色・製本
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
自分の好みのカラーを選べます。
便利な切り取りミシン目入り。
サイズ
A7
色
グリーン
罫
方眼罫
枚数
70枚
仕様
切り取りミシン目入り、ツインワイヤ製本
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×76×8
罫幅(mm)
5
用紙厚(g/m
2
)
70