曜日別特売
43551 ブックカバーB5 DBK 52354156

ブックカバーB5

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード52354156品番43551
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

エコ素材で作った丈夫な厚口タイプ。

材質カバー:軟質ポリオレフィン0.1mm厚 しおりヒモ:レーヨンサイズB5質量(g)18(包装資材含む)内寸(mm)257×378
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52354156
2024-05-30
用途: 冊子の保護
教育・研究機関

作成した30ページほどの冊子の保護にしようしています。ソフトビニールのように分厚くもなく、セロファンのようにペラペラでもないちょうどいい暑さの生地です。汚れから保護できるので気に入っています。しおりがついているのも買いです。

1が参考にしています
対象商品 : 52354156
2022-05-13
用途: 蔵書の整理
教育・研究機関

シオリ代わりの紐は要らない気がする
厚さの異なる書籍にも使えるよう幅があると良い
材質は満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする