DBK
DBKの ホワイトボード
DBKの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボードNP S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52354183
品番
63306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
取り付け方がタテヨコ自由自在。
付属品
トレー、ボードマーカー黒
材質
ボード面:スチール 芯材:ダンボール フレーム:PP吊り下げひも:ナイロン
質量(g)
202(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×10×332
繰り返し・詰め替え
対応