縦(mm)1400
横(mm)1000
深さ(mm)160
質量(kg)108
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐回路数【電灯回路】40、【動力回路】16
主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
主幹ブレーカ容量【電灯回路】ELB3P200A、【動力回路】ELB3P200A
分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0