あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道筆
細筆 秋天
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52354619
品番
PS-55
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
学校書写・書道教室向け/漢字かな交・宛名
仕様
弾力:硬め
材質
主原毛:馬毛、羊毛、特殊ポリ毛
寸法(Φ×mm)
7.5×202