ビニールバッグ 角2

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52355328 品番 VB2EB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

特殊紙 ビニール付 特徴:カラフルなファンシーペーパーをオールシーズンタイプのビニール袋でしっかりガード。

寸法(mm)253×339 ブルー サイズ角2 枚数1枚 紙質特殊紙 マチ(mm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63671519
2025-11-30
用途:
手続き完了後の重要書類のお渡し
サービス業

角2サイズの封筒がきれいに入れられます。
かなりの分量になっても充分対応可能で、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする