【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm ネオンカラー 3M スリーエム

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(90枚) 注文コード52359467 品番654SS-YNH
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は色・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
正方形タイプで、ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。

用途
ノートパソコン周りの情報整理に。
マジックで書いてダンボールの仕分けに。
キャビネットなどの中身表示に。
寸法(縦×横)(mm)75×75 グリーン購入法適合 仕様強粘着タイプ 形状正方形 シリーズPost-it エコマーク認定認定 商品構成単色 エコマーク認定番号18112110
注意
※強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

粘着力がつよくて、いい感じです。はっきりしたカラーで目立つのもよいです。

2025-03-07
用途:
事務作業

今まで使っていたのが粘着が弱くとても使いにくかったのですが、
こちらはとても粘着力が強く、ストレスなく利用できるようになりました。

対象商品:
25169979
2025-05-16
用途:
仕事上のメモ書き
教育・研究機関

パソコンに貼っても剥がれにくいので、便利に使ってます。

対象商品:
76120143
2023-09-12
用途:
めも
農・林・水産業

カラーバリエーションもあり、強粘着で使い勝手がいいです。

対象商品:
76120292
2023-08-02
用途:
メモ帳等に使用
有限会社トーヨーカッター工事 様

100きんのものよりもしっかりとつくので大満足です色もかわいいです

対象商品:
65823294
2022-10-19
用途:
事務のファイル整理

一番よく使う黄色がまとめて買えて便利。他の色も1色買いが出来るといいですね。

対象商品:
76120143
2021-12-02
用途:
伝言メモ、覚え書き
自動車・二輪車・自転車関連業

ほかの商品とは比べ物にならない程、快適に使えます。
粘着力、書きやすさが違います!!

対象商品:
37178495
2021-10-13
用途:
事務処理
株式会社鈴木シャッター 様 (建設業・工事業)

PC横に貼るとすぐに落ちるのが嫌で、強粘着タイプを注文しました。はがれにくくていいです。ただ用紙に貼るとはがすときに紙がやぶれてしまいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする