ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×50mm パステルカラー 3M スリーエム

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚×2冊) 商品構成単色 注文コード52359476 品番656RP-K-H
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は寸法・商品構成・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。
色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。
名刺よりひとまわり小さいサイズです。
情報の分類・整理、ちょっとした伝言にも。

商品構成単色 仕様通常粘着タイプ シリーズPost-it エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-18
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

箱がややつぶれていましたが、満足です。納品も早くて助かります。

対象商品:
00624452
2022-03-14
用途:
メモ書き
製造業

消耗品のため、お買い得パックがコスパがよく助かっています。

対象商品:
76120353
2019-10-29
用途:
事務用
株式会社同仁社 様

大きさ指定でさがしていました。GOODな商品です。

対象商品:
76120405
2019-01-18
用途:
書類の整理
サービス業

いつもこのサイズ。メモ書きも出来るサイズで書類整理に大変便利です。
貼り直ししてみると違いがわかります。
色々使いましたが、この3Mの物が糊が一番良いです。

対象商品:
38042216
2018-11-29
用途:
品番のメモ等

このサイズがいちばん書きやすいです。
普段愛用している小さめのノートに貼るのにもちょうど良いです。
机やボードにに貼る事の方が多いのでその時は強粘着タイプの方が安心ですが、書籍やノートに貼ると思ったより剥がしにくいのでこちらを購入しました。

対象商品:
76120344
2018-02-22
用途:
書類の回覧時、コメント記入
株式会社センシュー科学 様

コメント記入の最適なサイズです。
接着面が75mm有ると剥がれにくく、横書きしやすい。
価格は100均店より高め

1人が参考にしています
対象商品:
00624443
2018-10-15
用途:
書類にはりつける伝言メモ

これまで別メーカー(K社)のものを使っていましたが,そちらは粘着が強すぎて,時々はがす際に対象の印刷内容まではがれてしまうものでした.それに比べ,スリーエムのこちらはその様な問題もなく非常によいです.また,数回なら貼り直しもききます.

対象商品:
00624452
2018-01-05
用途:
社員同士のメモ等
製造業

いつも購入させていただいています。お値段にも品質にも、大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする