ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm グラデーション 3M スリーエム

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚×5冊) 環境対応古紙パルプ配合率100%、 グリーンマーク認定品、グリーン購入法適合品、GPNエコ商品ねっと掲載 注文コード52359494 品番700RP-GK-H
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は環境対応・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。
見出しにぴったりのサイズで、楽しく色分けできます。

商品構成アソート 寸法(縦×横)(mm)50×15 仕様通常粘着タイプ グラデーション混色(イエロー、ピンク、ブルー、グリーン) 形状短冊形 環境対応古紙パルプ配合率100%、 グリーンマーク認定品、グリーン購入法適合品、GPNエコ商品ねっと掲載 種別見出し 材質古紙パルプ配合率100% サイズ シリーズPost-it エコマーク認定認定 粘着剤水分散性粘着剤 グリーン購入法適合 商品タイプ吊り下げパック エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

グラデーションがかわいく、事務スタッフさんに評判です。

2024-09-13
用途:
牛農場で使用

ポストイットはやはり3Mブランドです。安定の品質です。リピートオーダー予定。

対象商品:
76121351
2024-07-08
用途:
伝票やカレンダーに貼ります
飲食業

少し粘着が弱いかもしれませんが、付箋なので問題ないかと思います。
色のバリエーションが可愛いです。

対象商品:
76121351
2024-03-16
用途:
書類への貼付
金融・保険業

毎日書類への貼付に大量に使う為 値打ちなところで購入していましたが やはり金額だけのこともあるのか??? 剥がれてしまうので 今回購入してみました。大量にあり 色分けもでき、剥がれることはほとんどありません。

対象商品:
00625091
2023-06-07
用途:
目印及びメモ記入

やはり張り付き具合が抜群に優れています。張り付けた書類を重ねても取れてしまう事は無いです。

対象商品:
76121351
2022-12-18
用途:
事務所で使用

当たり前ですが、100均より断然粘着力があります。

対象商品:
76121351
2022-08-30
用途:
事務用品

数量、色のバリエーションが多いので非常に使いやすい。

対象商品:
00625091
2022-04-06
用途:
付箋として使用
クローバースマイル株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

他の紙に糊が残らないところが気に入っております!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする