SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の ステープラー/パンチ
SONIC(ソニック)[文具]の 手動パンチ
青パンチ大
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52359695
品番
DA-372-B
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ライトグレー×2トーンでポップなイメージ。サイドゲージ付。ハンドルストッパー機能付。
仕様
穴あけ枚数:約20枚
材質
本体=スチール 裏蓋=PE サイドゲージ=ABS
色
青/ライトグレー
主要材質
本体=スチール 裏蓋=PE サイドゲージ=ABS
繰り返し・詰め替え
対応