SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 吊り下げ名札
ソニックナフダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52359738
品番
NF-418-D
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
伸縮自在リール(伸縮75cm以内)。脱着式バンドクリップ。安全パーツ。
材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂 紐=ポリエステル クリップ本体=POM レバー=ABS リール=ABS 安全パーツ=PA
主要材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂 紐=ポリエステル クリップ本体=POM レバー=ABS リール=ABS 安全パーツ=PA
中紙サイズ(mm)
中紙:91×56mm
伸縮範囲(cm)
75以内
アズワン品番
65-0406-27
ひも幅(cm)
巾10mm