お名前テープ ゼッケン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード52360709 品番MA-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

アイロンで簡単に接着できるゼッケンです。表面に書いた文字がにじまないよう、特殊加工がしてあります。

仕様2枚、アイロン接着 質量(g)30 基材綿55%、ポリエステル45% 粘着剤ポリオレフィン系樹脂 寸法(cm)15×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする