ベロス
ベロスの 文房具
ベロスの クリップ/リング
ベロスの クリップ
Vゼムクリップ 小
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
52360946
品番
GF-103V
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ちょっとした書類整理に大変便利な定番のゼムクリップです。
サイズ
小
材質
鉄線、ニッケル下真鍮メッキ
寸法(mm)
25×8×0.8
色
ゴールド
繰り返し・詰め替え
対応