マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ルーズリーフ
B5ルーズリーフW5方眼
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52362093
品番
L1297
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
広げると、倍。 折ったり広げたりして、横長スペースをルーズリーフで活用できるワイド用紙です。裏抜けしにくく、にじみの少ない、とても書き心地の良いルーズリーフです。
サイズ
B5
穴数
26穴
罫
方眼罫
罫幅(mm)
5
寸法(mm)
見開き:257×352
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
260×187×4
用紙厚(g/m
2
)
80
ページ数
15枚