マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの カードケース(書類保護ケース)
マルマンの ソフトケース
A5ファスナー付ホルダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52362118
品番
L821
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ファスナー付きの収納ポケットです。ファイルの中に一緒に挟むと、書類やルーズリーフと一緒に小物や関連書類を収納できます。ファスナー付きなので持ち運ぶときにも中身が落ちません。
サイズ
A5
材質
PP
枚数
1枚
穴数
20穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
225×167×7
アズワン品番
65-0405-55
注意
※正寸A5の用紙は入りません。