Wクリップ 小

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8個) 注文コード 52362276 品番 TM-71-KH
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。

サイズ 材質鋼鈑,鋼線 本体・ハート柄、アーム・シルバー 仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS) 寸法(mm)挟み口:19 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52362276
2022-02-01
用途:
薬の入れ物
その他業種

一日3回、毎食後に飲む薬を分けておく。色違い(朝 昼 晩)で、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする