ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
Wクリップ 小
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8個)
注文コード
52362285
品番
TM-71-MC
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
サイズ
小
材質
鋼鈑,鋼線
色
本体・モザイク柄、アーム・シルバー
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
寸法(mm)
挟み口:19
繰り返し・詰め替え
対応