ロックピン大 アソート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本) 注文コード52362303 品番TM-80-1
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。

仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS) 材質PS樹脂,ステンレス針 全長(mm)54 赤、青、ピンク、緑、黄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする