縦(mm)1500
横(mm)500
深さ(mm)200
質量(kg)63
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
スイッチ動力回路用MCB3P200A×1
分岐回路数28
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)
主幹ブレーカ容量MCB3P200A
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
分岐スペース数0
付属回路WHMスペース付・動力スイッチ付(MCB3P)