河村電器産業
テナント用電灯動力分電盤 TEVK
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52363167
品番
TEVK1014-04NK
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
色・縦
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
縦(mm)
1300
横(mm)
600
深さ(mm)
200
質量(kg)
65
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
分岐回路数
【電灯回路】14、【動力回路】4
主幹ブレーカ容量
【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
分岐ブレーカ容量
【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数
【電灯回路】0、【動力回路】0
付属回路
WHMスペース付