河村電器産業
テナント用電灯動力分電盤 TEV3
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
分岐回路数
36
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52363298
品番
TEV32036-200
参考基準価格(税別)
¥393,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
縦(mm)
1600
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
67
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
スイッチ
動力回路用ELB3P200A×1
分岐回路数
36
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(ハーフサイズ)
主幹ブレーカ容量
ELB3P200A
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A
分岐スペース数
0
付属回路
WHMスペース付・動力スイッチ付(ELB3P)