曜日別特売
BH041430 帯金(バンドフープ) ノムラ 52364954

 

BH041430 帯金(バンドフープ) ノムラ 52364954
BH041430 帯金(バンドフープ) ノムラ 52364954
BH041430 帯金(バンドフープ) ノムラ 52364954

帯金(バンドフープ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質
板厚t(mm)0.4
内容量1巻注文コード52364954品番BH041430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します

用途バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します材質型式D型・ツメ型2号・ツメ型3号用表面処理メッキ長さL(m)30板厚t(mm)0.4板幅(mm)B:14
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 船舶電気工事

物については単なるステンレスの帯なので特段説明する迄も無いが,短納期で入手できるのが助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする