ノムラ
ノムラの 船舶艤装品
ノムラの 船舶電装品
ノムラの 船用ヒューズ/配線
帯金(バンドフープ) 無外装電線の固縛用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52365006
品番
BH041420P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します
無外装電線の固縛用に使用します
用途
バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します
材質
鉄
型式
ツメ型2号・ツメ型3号用
表面処理
メッキ
長さL(m)
20
被覆
PVC被覆
板厚t(mm)
0.4
板幅(mm)
B:14
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい