ノムラ
ノムラの 船舶艤装品
ノムラの 船舶電装品
ノムラの 船用ヒューズ/配線
バンドバックル付フープ(メイン電路用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
52365067
品番
350RO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
船舶の電線固縛材で主にメイン電路用にお使い頂いております
用途
バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます
材質
鉄
型式
ツメ型3号
表面処理
メッキ
長さL(m)
0.5
板厚t(mm)
バックル:1、帯金:0.4
板幅(mm)
B:14
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい