CDQ2B40-26+13DMZ-XC10 薄形シリンダ CDQ2B40-26 SMC 52366106

 

CDQ2B40-26+13DMZ-XC10 薄形シリンダ CDQ2B40-26 SMC 52366106
CDQ2B40-26+13DMZ-XC10 薄形シリンダ CDQ2B40-26 SMC 52366106

薄形シリンダ CDQ2B40-26

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はボディオプションなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
52366106
品番
CDQ2B40-26+13DMZ-XC10
参考基準価格(税別)¥27,780販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストロークS2(mm)
13
ストロークS1(mm)
26
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする